Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC p6: 6,5mm

Réf.: 122606 6,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC p6 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537
  • Exécution: 6×D
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: p6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 6,5 mm
Revêtement DLC
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6537
Exécution 6×D
Type W
Tolérance ⌀ nominal p6
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 140 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 43,3 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage HPC
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 53 mm
Longueur totale L 91 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Tolérance de queue h6
Avance f dans l'alu à copeaux courts 0,36 mm/tr
Bague de couleur Jaune
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 122606 6,5
EAN / GTIN 4045197568151
Réf. fabricant 122606 6,5

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
360
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
350
PMMA Acrylique
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
PRFV
N
80
PRFC
N
80
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Goujures hélicoïdales, avec 6 listels et trous d’huile internes.
Foret pilote hautes performances de la nouvelle génération dans le domaine HPC.
Avec angle de pointe de 140° et tolérance d’arête p6 spéciale pour la réalisation optimale d’un alésage pilote. Grande précision d’alignement et concentricité élevée de l’alésage pilote.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Un alésage pilote est recommandé pour les perçages profonds à partir de 16×D et indispensable pour ceux compris entre 20×D et 30×D. La réalisation d'un alésage pilote augmente la sécurité du process.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 122608.
Type HE: commander avec 122606 + 129100HE.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier