{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de ⌀ | 1,56 mm - 1,9 mm | |
Revêtement | DLC | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 16 mm | |
Longueur totale L | 55 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122606 1,56-X | |
EAN / GTIN | 4062406078102 | |
Réf. fabricant | 122606 1,56-X |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC p6: 1,56-Xmm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 139.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 116.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
128,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
106,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
95,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
79,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
124,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
103,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | DLC | DLC | TiN | TiAlN |
Bague de couleur | Jaune | gelb | grün | grün |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Type d'outils | Carbure monobloc | VHM | VHM | VHM |
Longueur des goujures Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |