Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA 2,5 mm

Réf.: 122602 2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537
  • Exécution: 6×D
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 2,5 mm
Revêtement DLC
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6537
Exécution 6×D
Type W
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 135 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 17,3 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage HPC
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 21 mm
Longueur totale L 57 mm
⌀ queue Ds 4 mm
Tolérance de queue h6
Avance f dans l'alu à copeaux courts 0,22 mm/tr
Bague de couleur Jaune
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 122602 2,5
EAN / GTIN 4045197752291
Réf. fabricant 122602 2,5

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
360
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
350
PMMA Acrylique
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
PRFV
N
80
PRFC
N
80
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Le revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération avec faible coefficient de frottement assure une évacuation optimale des copeaux. Pour l'usinage hautes performances de l'aluminium. Précision d'alignement et concentricité élevées de l'alésage grâce aux 6 listels.
Réf. 1 - 1,5 avec 4 listels.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 122603.
Type HE: commander avec 122602 + 129100HE.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier