{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 17,8 mm | |
Revêtement | DLC | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 66,3 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 93 mm | |
Longueur totale L | 143 mm | |
⌀ queue Ds | 18 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'alu à copeaux courts | 0,7 mm/tr | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122602 17,8 | |
EAN / GTIN | 4045197753366 | |
Réf. fabricant | 122602 17,8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA 17,8 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 393.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
US $ 623.92
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
US $ 592.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
US $ 321.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Semiestándar | oui | sí | sí | sí |
Longitud total L | 143 | 143 | 143 | 143 |
Refrigeración interior | Oui, à 25 bars | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
⌀ nominal DC | 17,8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 93 | 93 | 93 | 93 |
⌀ de mango Ds | 18 | 18 | 18 | 18 |