{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 5,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Type | FS | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 35,8 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 44 mm | |
Longueur totale L | 82 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,14 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122540 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197051929 | |
Réf. fabricant | 122540 5,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hautes performances CN carbure monobloc, type FS, queue cylindrique DIN 6535 HA 5,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 81.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 38.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 38.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 81.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bague de couleur | Vert | Sans | Sans | Vert |
Norme | DIN 6537 | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 |
Angle de pointe | 140 | 140 | 140 | 140 |
Longueur des goujures Lc | 44 | 28 | 28 | 44 |
⌀ queue Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |