{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2,9 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Type | FS | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 16,7 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 21 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122540 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197051660 | |
Réf. fabricant | 122540 2,9 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hautes performances CN carbure monobloc, type FS, queue cylindrique DIN 6535 HA 2,9 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 81.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 48.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 57.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 72.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiN | TiN | TiN |
Longueur totale L | 57 | 55 | 55 | 57 |
Arrosage interne | non | non | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Angle de pointe | 140 | 140 | 140 | 140 |
⌀ queue Ds | 4 | 4 | 4 | 4 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 16,7 | 15,7 | 15,7 | 16,7 |