{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 11,3 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 38,1 mm | |
Queue | DIN 6535 HE avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur des goujures Lc | 55 mm | |
Longueur totale L | 102 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,22 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122508 11,3 | |
EAN / GTIN | 4045197836243 | |
Réf. fabricant | 122508 11,3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret carbure monobloc Whistle-Notch HOLEX Pro Steel DIN 6535 HE 11,3
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 80.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 206.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 206.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 80.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 80.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Longueur totale L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Queue | DIN 6535 HE avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ queue Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 38,1 mm | 38,1 mm | 38,1 mm | 38,1 mm | 38,1 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |