Foret carbure monobloc HOLEX Pro Steel, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm/pouces): 16

Réf.: 122501 16
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Ajouter un service:

  • CHF 0.01 /pcs.
  • CHF 0.01 /pcs.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm/pouces) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537 K
  • Exécution: 4×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - Réduisez vos coûts maintenant avec notre service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Pro Steel
⌀ nom. DC 16 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6537 K
Exécution 4×D
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 140 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 41 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 65 mm
Longueur totale L 115 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,26 mm/tr
Bague de couleur vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 122501 16
Copier
EAN / GTIN 4045197825261
Copier
Réf. fabricant 122501 16
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
115
Acier < 750 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
105
Acier < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
85
Acier < 1100 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
80
Acier < 1400 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
60
INOX < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
M
Code ISO :
30
INOX > 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
M
Code ISO :
25
GG
convient pour / [m/min]
K
Code ISO :
90
GGG
convient pour / [m/min]
K
Code ISO :
55
Uni
convient pour / [m/min]
 
av. arrosage max.
convient pour / [m/min]
 
à sec
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

Les arêtes principales droites et un profil de rainure spécial assurent une bonne évacuation des copeaux. La géométrie de coupe robuste garantit perçage hautes performances et sécurité de processus.
Nombreuses possibilités d’utilisation dans les aciers grâce à une combinaison de carbure tenace à grain ultra-fin et de revêtement extrêmement résistant à l’usure.
Jusqu’à ⌀ 1,9, avec 4 méplats; à partir de ⌀ 2, avec affûtage conique.
Ame renforcée et amincissement spécial et donc arête de coupe transversale de grande précision de centrage. Les arêtes principales droites avec léger chanfrein et une forme particulière de goujure génèrent des copeaux courts.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Exécutions HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec le code art. 122502.
Type HE: à commander avec le code art. 122503.

Téléchargements et documents

De la même série "Pro Steel" Afficher tout

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier