{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Inox | |
Nenn-⌀ DC | 9,2 mm | |
Revêtement | AlTiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 33,2 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | |
Gesamtlänge L | 89 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122491 9,2 | |
EAN / GTIN | 4067263007982 | |
Réf. fabricant | 122491 9,2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret hautes performances carbure monobloc HOLEX Pro INOX, queue cylindrique DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 9,2mm
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
CHF 59.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
73,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
52,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
100,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | AlTiN | TiN | TiAlN | TiAlSiN |
Exécution | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Bague de couleur | bleu | grün | grün | pink |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Angle de pointe | 140 degré | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |