{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Inox | |
⌀ nom. DC | 3,4 mm | |
Revêtement | AlTiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 14,9 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Longueur des goujures Lc | 20 mm | |
Longueur totale L | 62 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122490 3,4 | |
EAN / GTIN | 4067263004011 | |
Réf. fabricant | 122490 3,4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret hautes performances carbure monobloc HOLEX Pro INOX, queue cylindrique DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 3,4mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 38.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
103 article(s) en stock
50,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
45,57 €
19,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
114 article(s) en stock
34,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
75,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
64,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | AlTiN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Exécution | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Bague de couleur | bleu | grün | blau | grün | rot | pink |
⌀ nom. DC | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Angle de pointe | 140 degré | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad |
Longueur des goujures Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 14,9 mm | 14,9 mm | 14,9 mm | 14,9 mm | 14,9 mm | 14,9 mm |