{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 11,1 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 38,4 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 55 mm | |
Longueur totale L | 102 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122426 11,1 | |
EAN / GTIN | 4045197792044 | |
Réf. fabricant | 122426 11,1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret carbure monobloc Weldon GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB 11,1 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 175.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 175.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 80.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 80.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Longueur totale L | 102 | 102 | 102 | 102 |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC |
Longueur des goujures Lc | 55 | 55 | 55 | 55 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |