{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 3,3 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 15,1 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 20 mm | |
Longueur totale L | 62 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122415 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197783844 | |
Réf. fabricant | 122415 3,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret carbure monobloc GARANT Master Steel SPEED, queue cylindrique DIN 6535 HA 3,3 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 54.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 28.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 57.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution | 4×D | 4×D | 4×D |
Longueur totale L | 62 | 62 | 62 |
⌀ nom. DC | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |