{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Inox | |
⌀ nom. DC | 16 mm | |
Revêtement | AlTiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 41 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 65 mm | |
Longueur totale L | 115 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,17 mm/tr | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122391 16 | |
EAN / GTIN | 4067263007241 | |
Réf. fabricant | 122391 16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret hautes performances carbure monobloc HOLEX Pro INOX, queue cylindrique DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 16mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 82.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 117.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 87.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 169.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | AlTiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Longueur totale L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle de pointe | 140 degré | 140 degré | 140 degré | 140 degré |
Longueur des goujures Lc | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |