{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Diabolo | |
⌀ nom. DC | 9,8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 32,3 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 47 mm | |
Longueur totale L | 89 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance f dans l'acier < 60 HRC | 0,11 mm/tr | |
Bague de couleur | rouge | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122361 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197968555 | |
Réf. fabricant | 122361 9,8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc GARANT Diabolo, queue cylindrique DIN 6535 HA 9,8
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 67.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 71.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 63.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 34.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Bague de couleur | rouge | Vert | Vert | vert |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Angle de pointe | 140 | 140 | 135 | 140 |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |