{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Diabolo | |
⌀ nom. DC | 5,3 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 20,1 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 28 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'acier < 60 HRC | 0,08 mm/tr | |
Bague de couleur | rouge | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122361 5,3 | |
EAN / GTIN | 4045197968265 | |
Réf. fabricant | 122361 5,3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret HPC carbure monobloc GARANT Diabolo, queue cylindrique DIN 6535 HA 5,3
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 57.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 61.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 54.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 28.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Exécution | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Angle de pointe | 140 | 140 | 135 | 140 |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ queue Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |