{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8,3 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 34,6 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 47 mm | |
Longueur totale L | 89 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,18 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122315 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197387035 | |
Réf. fabricant | 122315 8,3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret hautes perf. carb. mono. Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 8,3mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 46.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 41.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 63.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 34.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 32.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Exécution | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Longueur totale L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Norme | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | m7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ queue Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |