{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 14,5 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 43,3 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 65 mm | |
Longueur totale L | 115 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,26 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122315 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197387387 | |
Réf. fabricant | 122315 14,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hautes perf. carb. mono. Weldon DIN 6535 HB 14,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 117.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 117.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 277.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 277.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution | 4×D | 4×D | 6×D | 6×D |
Longueur totale L | 115 | 115 | 133 | 133 |
Arrosage interne | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Angle de pointe | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 43,3 | 43,3 | 61,3 | 61,3 |