{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 7,2 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 30,2 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 41 mm | |
Longueur totale L | 79 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,18 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122310 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197262059 | |
Réf. fabricant | 122310 7,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hautes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HA 7,2
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 39.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 39.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 101.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | TiN | TiN | TiAlN |
Bague de couleur | Sans | Sans | Vert |
Angle de pointe | 140 | 140 | 140 |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Longueur des goujures Lc | 41 | 41 | 53 |
⌀ queue Ds | 8 | 8 | 8 |