Foret hautes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm/pouces): 18,06-X

Réf.: 122310 18,06-X

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  295.00 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  246.00 / Unité
  • Quantité minimale de commande 3 Unité
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm/pouces) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537 K
  • Exécution: 4×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de ⌀ 18,06 mm - 20,05 mm
Revêtement TiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6537 K
Exécution 4×D
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 140 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 79 mm
Longueur totale L 131 mm
⌀ queue Ds 20 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,28 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 122310 18,06-X
EAN / GTIN 4062406076030
Réf. fabricant 122310 18,06-X

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Acier < 500 N/mm²
P
80
Acier < 750 N/mm²
P
75
Acier < 900 N/mm²
P
65
Acier < 1100 N/mm²
P
60
Acier < 1400 N/mm²
P
35
Fonte GG(G)
K
70
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Ame renforcée et amincissement spécial − avec arête de coupe transversale de grande précision de centrage. Les arêtes principales droites avec léger chanfrein et une forme particulière de goujure génèrent des copeaux courts.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 122315..
Type HE: commander avec 122320.
NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produit plus récent recommandé: 122501.
Délai de livraison: 12 semaines ouvrables
Quantité minimum de commande : 3 pcs
Fabrication spéciale personnalisée:
annulation possible max.3 jours ouvrables après réception de la confirmation de commande. Reprise impossible. Sous réserve de livraison excédentaire et incomplète de ±10% (min. 1 pièce).

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hautes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HA, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 (mm/pouces): 18,06-X

Foret hautes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm/pouces): 18,06-X

Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  295.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  246.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  377.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  314.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  389.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  324.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  426.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  355.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Semi-Standard oui oui oui oui
Exécution 4×D 4×D 4×D 4×D
Bague de couleur Sans Vert rouge Vert
Queue DIN 6535 HA avec h6 DIN 6535 HA avec h6 DIN 6535 HA avec h6 DIN 6535 HA avec h6
Angle de pointe 140 degré 135 degré 140 degré 140 degré
Tolérance ⌀ nominal h7 h7 h7 h7
Longueur des goujures Lc 79 mm 79 mm 79 mm 79 mm

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier