Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court 2 mm

Réf.: 122160 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6539
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 2 mm
Revêtement TiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6539
Type N
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 118 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 9 mm
Angle d'hélice 30 degré
Queue Queue cylindrique avec h7
Arrosage interne non
Longueur des goujures Lc 12 mm
Longueur totale L 38 mm
⌀ queue Ds 2 mm
Tolérance de queue h7
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,05 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 122160 2
EAN / GTIN 4045197040268
Réf. fabricant 122160 2

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
230
Alu (à copeaux courts)
N
160
Alu > 10% Si
N
160
Acier < 500 N/mm²
P
80
Acier < 750 N/mm²
P
80
Acier < 900 N/mm²
P
70
Acier < 1100 N/mm²
P
50
Acier < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
20
Fonte GG(G)
K
85
CuZn
N
160
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Similaires à DIN 6539 (extra courts).
⌀ nominal et de queue identiques.
Revêtement TiN.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Serrage efficace dans le mandrin 34 1050 avec mâchoires de serrage à revêtement diamant.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court  2 mm

Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court 2 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock
CHF  8.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
134 article(s) en stock
CHF  7.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock
CHF  12.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement TiN non revêtu TiAlN
Longueur totale L 38 38 38
Queue Queue cylindrique avec h7 Queue cylindrique avec h7 Queue cylindrique avec h7
Angle de pointe 118 118 118
Tolérance ⌀ nominal h7 h7 h7
Type N N N
Type de produit Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux