{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 12 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 33 mm | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 51 mm | |
Longueur totale L | 102 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122160 12 | |
EAN / GTIN | 4045197040992 | |
Réf. fabricant | 122160 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court, TiN, ⌀ DC h7: 12mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 99.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 86.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 124.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ nom. DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Norme | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | Queue cylindrique avec h7 | Queue cylindrique avec h7 |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Type | N | N | N |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/tr | 0,18 mm/tr | 0,18 mm/tr |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |