Foret à centrer CN carbure monobloc à queue cylindrique GARANT Master Steel FEED 155° DIN 6535 HA 4 mm

Réf.: 121130 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h6 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Angle de pointe: 155
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Tolérance de queue h6
    ⌀ nom. DC 4 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Tolérance ⌀ nominal h6
    Angle de pointe 155 degré
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Nombre de dents Z 3
    Arrosage interne non
    Longueur des goujures Lc 6 mm
    Longueur totale L 55 mm
    ⌀ queue Ds 4 mm
    Profondeur de pré-perçage 0,24 mm - 0,4 mm
    Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,12 mm/tr
    Bague de couleur Sans
    Série Master Steel
    Type de produit Forets à centrer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 121130 4
    EAN / GTIN 4045197886972
    Réf. fabricant 121130 4

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    260
    Alu (à copeaux courts)
    N
    220
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Acier < 500 N/mm²
    P
    120
    Acier < 750 N/mm²
    P
    110
    Acier < 900 N/mm²
    P
    100
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    70
    Acier < 55 HRC
    H
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG
    K
    120
    GGG
    K
    80
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     

    Description

    Version:

    3-flute NC spotting drill with high positioning accuracy and special point angle 155° for the GARANT Master Steel FEED drill. The sector-leading technology of the drill point guarantees optimum self-centring behaviour and permits spot drilling on irregular surfaces.

    Note:

    Form HB and HE supplied at the same price as HA.
    Form HB: order with No. 121130 + 129100 HB.
    Form HE: order with No. 121130 + 129100 HE.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Master Steel" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier