Foret à centrer CN carbure monobloc à queue cylindrique GARANT Master Steel FEED 155° DIN 6535 HA 12 mm

Réf.: 121130 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h6 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Angle de pointe: 155
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Tolérance de queue h6
    ⌀ nom. DC 12 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Tolérance ⌀ nominal h6
    Angle de pointe 155 degré
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Nombre de dents Z 3
    Arrosage interne non
    Longueur des goujures Lc 17 mm
    Longueur totale L 102 mm
    ⌀ queue Ds 12 mm
    Profondeur de pré-perçage 0,72 mm - 1,2 mm
    Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,22 mm/tr
    Bague de couleur Sans
    Série Master Steel
    Type de produit Forets à centrer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 121130 12
    EAN / GTIN 4045197887528
    Réf. fabricant 121130 12

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    260
    Alu (à copeaux courts)
    N
    220
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Acier < 500 N/mm²
    P
    120
    Acier < 750 N/mm²
    P
    110
    Acier < 900 N/mm²
    P
    100
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    70
    Acier < 55 HRC
    H
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG
    K
    120
    GGG
    K
    80
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Foret à centrer CN 3 lèvres, précision de positionnement élevée et angle de pointe spécial 155° pour les forets GARANT Master Steel FEED. La technologie innovantede l'arête transversale garantit un auto-centrage optimal et permet également le pré-perçage sur des surfaces irrégulières.

    Remarque(s):

    Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
    Type HB: commander avec 121130 + 129100 HB.
    Type HE: commander avec 121130 + 129100 HE.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Master Steel" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier