Fraise à carotter carbure prof. de coupe 35 mm 43 mm

Réf.: 119000 43
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 43 mm
Type d'outils Carbure
Bague de couleur Sans
Type de produit Outils à trépaner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 119000 43
EAN / GTIN 4014586240305
Réf. fabricant 63127117019

Tableau d’application

Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Fraise à carotter hautes performances en carbure avec mandrin QuickIN. Pour une durée de vie maximale de l’outil et d’excellentes performances.
Longueur totale: 77 mm pour toutes les tailles de fraises.

Adapté(s) pour:

Unités de perçage FEIN avec mandrin QuickIN pour un changement d’outil rapide et sans clé. Egalement compatible avec d’autres marques avec un adaptateur. La fraise à carotter n’enlève qu’un anneau de matière, dès lors gain de temps de 40 − 60 %.

Livraison:

Sans goupille de centrage.

Remarque(s):

Unités de perçage FEIN, voir 076520/ 076524/ 076526, Groupe 0 − Fournitures industrielles.
La goupille de centrage 119019 est nécessaire lors de l’utilisation des fraises à carotter 119010 et 119000.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à carotter carbure prof. de coupe 35 mm 43 mm

Fraise à carotter carbure prof. de coupe 35 mm 43 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  80.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF  149.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF  89.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  40.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Exécution série haute Série basse plat
Bague de couleur Sans Sans Sans Sans
⌀ nom. DC 43 43 43 43
Norm Norme usine Norme usine Norme usine
Queue Queue à trois méplats de serrage Queue à trois méplats de serrage Queue à trois méplats de serrage
Type d'outils Carbure Carbure Carbure Carbure
Type de produit Outils à trépaner Outils à trépaner Outils à trépaner Outils à trépaner