Fraise à carotter carbure prof. de coupe 35 mm 36 mm

Réf.: 119000 36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 36 mm
    Type d'outils Carbure
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Outils à trépaner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 119000 36
    EAN / GTIN 4014586240237
    Réf. fabricant 63127110014

    Tableau d’application

    Alu > 10% Si
    N
    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Acier < 900 N/mm²
    P
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Fonte GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Fraise à carotter hautes performances en carbure avec mandrin QuickIN. Pour une durée de vie maximale de l’outil et d’excellentes performances.
    Longueur totale: 77 mm pour toutes les tailles de fraises.

    Adapté(s) pour:

    Unités de perçage FEIN avec mandrin QuickIN pour un changement d’outil rapide et sans clé. Egalement compatible avec d’autres marques avec un adaptateur. La fraise à carotter n’enlève qu’un anneau de matière, dès lors gain de temps de 40 − 60 %.

    Livraison:

    Sans goupille de centrage.

    Remarque(s):

    Unités de perçage FEIN, voir 076520/ 076524/ 076526, Groupe 0 − Fournitures industrielles.
    La goupille de centrage 119019 est nécessaire lors de l’utilisation des fraises à carotter 119010 et 119000.