Foret étagé HSS-E, non revêtu, ⌀ de coupe: 4-20mm

Réf.: 118320 4-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ de coupe (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: Norme usine
  • Queue: Queue à trois méplats de serrage
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 4 mm - 20 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E
Norme Norme usine
Queue Queue à trois méplats de serrage
Hauteur d'étage 4 mm
Longueur totale 70 mm
⌀ queue 9 mm
Etages de perçage au pas de 2 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets étagés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 118320 4-20
EAN / GTIN 4045197764362
Réf. fabricant 118320 4-20

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
Huile
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec foret à centrer cylindrique, ⌀ indiqués dans la goujure. Queue avec 3 méplats.

Utilisation:

Perçage et ébavurage, épaisseur de matériau max. = hauteur d’étage (voir tableau).