{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 30 mm - 40 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | Norme usine | |
Queue | Queue à trois méplats de serrage | |
Hauteur d'étage | 5 mm | |
Longueur totale | 98 mm | |
⌀ queue | 13 mm | |
Etages de perçage au pas de | 1 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets étagés |
Référence article | 118320 30-40 | |
EAN / GTIN | 4045197036605 | |
Réf. fabricant | 118320 30-40 |