Foret étagé HSS-E avec étage de perçage long 90° M8

Réf.: 117160 M8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour vis Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: ±0,05
  • Angle de pointe: 118
  • Queue: Queue cylindrique avec h8
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour vis M8
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E
Norme Norme usine
Tolérance ⌀ nominal ±0,05
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique avec h8
Angle de chanfreinage 90 degré
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
⌀ D1 1er étage avec chanfrein ±0,05 8,4 mm
⌀ D2 2ème étage avec chanfrein h9 16,4 mm
Hauteur d’étage L1 1. étage 30 mm
Longueur des goujures Lc 70 mm
Longueur totale L 110 mm
⌀ queue Ds 12,5 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,1 mm/tr
Tolérance de queue h8
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets étagés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 117160 M8
EAN / GTIN 4045197036049
Réf. fabricant 117160 M8

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec étage de perçage long.

Utilisation:

Pour trous débouchants de vis suivant DIN-ISO 273 et chanfreinages suivant DIN 74, p. 1, type A, exéc. moyenne.
Pour vis suivant ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 et 966).
Particulièrement adaptés aux perçages avec chanfreinage simultané dans un matériau profilé.