{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour vis | M10 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | Norme usine | |
Tolérance ⌀ nominal | ±0,05 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h8 | |
Angle de chanfreinage | 90 degré | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ D1 1er étage avec chanfrein ±0,05 | 10,5 mm | |
⌀ D2 2ème étage avec chanfrein h9 | 20,4 mm | |
Hauteur d’étage L1 1. étage | 30 mm | |
Longueur des goujures Lc | 70 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 12,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Tolérance de queue | h8 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets étagés |
Référence article | 117160 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197036056 | |
Réf. fabricant | 117160 M10 |