Foret hélicoïdal extra long HSS FS 22R1 mm

Réf.: 116720 22R1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 1870 R1
  • Type: FS
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 22 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 1870 R1
Type FS
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Queue Cône morse
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 237 mm
Longueur des goujures Lc 270 mm
Longueur totale L 405 mm
Taille cône morse CM 2
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,2 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 116720 22R1
EAN / GTIN 4045197035035
Réf. fabricant 116720 22R1

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Grande précision de concentricité. Larges goujures hélicoïdales; robustes grâce à l’âme renforcée (sans conicité).≤ 16 mm ⌀: chanfreins nitrurés, goujures non revêtues, > 16 mm ⌀: traitement spécial de la surface. Foret spécial stable pour perçages très profonds. Possibilité de perçage en une passe jusqu’à env. ⌀ 15×.
Avec amincissement type A.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.