Foret hélicoïdal extra long HSS FS 15R2 mm

Réf.: 116720 15R2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 1870 R2
  • Type: FS
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 15 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils HSS
    Norme DIN 1870 R2
    Type FS
    Tolérance ⌀ nominal h8
    Angle de pointe 130 degré
    Queue Cône morse
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne non
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 252,5 mm
    Longueur des goujures Lc 275 mm
    Longueur totale L 425 mm
    Taille cône morse CM 2
    Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,16 mm/tr
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 116720 15R2
    EAN / GTIN 4045197034861
    Réf. fabricant 116720 15R2

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    40
    Acier < 750 N/mm²
    P
    30
    Acier < 900 N/mm²
    P
    25
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Grande précision de concentricité. Larges goujures hélicoïdales; robustes grâce à l’âme renforcée (sans conicité).≤ 16 mm ⌀: chanfreins nitrurés, goujures non revêtues, > 16 mm ⌀: traitement spécial de la surface. Foret spécial stable pour perçages très profonds. Possibilité de perçage en une passe jusqu’à env. ⌀ 15×.
    Avec amincissement type A.

    Recommandation(s):

    Profondeur de perçage maximale:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Remarque(s):

    Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.