Foret hélicoïdal HSS-E pour Hardox H 18 mm

Réf.: 116380 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 18 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils HSS Co 8
    Norme Norme usine
    Type H
    Tolérance ⌀ nominal h8
    Angle de pointe 130 degré
    Angle d'hélice 8-15 degré
    Queue Cône morse
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne non
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 50 mm
    Longueur des goujures Lc 77 mm
    Longueur totale L 175 mm
    Taille cône morse CM 2
    Avance f dans l'acier < 1400 N/mm2 0,14 mm/tr
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 116380 18
    EAN / GTIN 4045197032591
    Réf. fabricant 116380 18

    Tableau d’application

    Acier < 1100 N/mm²
    P
    10
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    8
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    5
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Extra court avec CM renforcé - pour une grande rigidité. Ame renforcée.
    Avec amincissement type C.

    Recommandation(s):

    Profondeur de perçage maximale:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Remarque(s):

    Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.