{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 13 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | Norme usine | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Angle d'hélice | 8-15 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 39,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 59 mm | |
Longueur totale L | 157 mm | |
Taille cône morse CM | 2 | |
Avance f dans l'acier < 1400 N/mm2 | 0,12 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116380 13 | |
EAN / GTIN | 4045197032492 | |
Réf. fabricant | 116380 13 |