{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 4 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 1898 A | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Rapport conique | 1:50 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ min. D1 | 3,9 mm | |
⌀ max. D2 | 5,44 mm | |
Longueur d'entrée L1 | 5 mm | |
L2 | 68 mm | |
Longueur totale L | 112 mm | |
⌀ queue Ds | 5 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116310 4 | |
EAN / GTIN | 4045197029348 | |
Réf. fabricant | 116310 4 |