{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 10 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | DIN 1898 A | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Rapport conique | 1:50 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ min. D1 | 9,9 mm | |
⌀ max. D2 | 13,74 mm | |
Longueur d'entrée L1 | 5 mm | |
L2 | 175 mm | |
Longueur totale L | 245 mm | |
⌀ queue Ds | 12,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,07 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116310 10 | |
EAN / GTIN | 4045197029386 | |
Réf. fabricant | 116310 10 |