Foret hélicoïdal long HSS-E N 2,6 mm

Réf.: 116065 2,6

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  13.60 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  11.35 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 340
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 2,6 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils HSS E
    Norme DIN 340
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal h8
    Angle de pointe 118 degré
    Angle d'hélice 35-40 degré
    Queue Queue cylindrique
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne non
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 58,1 mm
    Longueur des goujures Lc 62 mm
    Longueur totale L 95 mm
    ⌀ queue Ds 2,6 mm
    Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,02 mm/tr
    Bague de couleur Rouge
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 116065 2,6
    EAN / GTIN 4045197270436
    Réf. fabricant 116065 2,6

    Tableau d’application

    Acier < 750 N/mm²
    P
    30
    Acier < 900 N/mm²
    P
    25
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    10
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    8
    TOOLOX 33
    H
    8
    TOOLOX 44
    H
    5
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    CuZn
    N
    80
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Rectifiés. Epaisseur et conicité d’âme standard. Surface non revêtue.
    Avec amincissement type AC à partir de 2 mm.

    Avantage(s):

    Pour travaux de perçage avec canon de perçage ou dans des endroits très profonds.
    Pour aciers traités à haute résistance, égalementpour le TOOLOX.

    Recommandation(s):

    Profondeur de perçage maximale:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Remarque(s):

    Forets à centrer CN adaptés 112103, 112110 et 112160 avec angle de pointe de 120° pour une plus grande sécurité de processus