{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 1,8 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 35-40 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 50,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 53 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 1,8 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/tr | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116065 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197363954 | |
Réf. fabricant | 116065 1,8 |