Foret hélicoïdal HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,8mm

Réf.: 114580 7,8
Remise
27,65 CHF
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  11.35 27,65 CHF / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  11.35 23,05 CHF / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 338
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
  • Angle d'hélice: 35
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 7,8 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS E
Norme DIN 338
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Angle d'hélice 35 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 63,3 mm
Longueur des goujures Lc 75 mm
Longueur totale L 117 mm
⌀ queue Ds 7,8 mm
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 0,05 mm/tr
Bague de couleur vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114580 7,8
EAN / GTIN 4045197855602
Réf. fabricant 114580 7,8

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
75
Alu (à copeaux courts)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
40
Acier < 900 N/mm²
P
35
Acier < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
Fonte GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Foret hautes performances. Perçages précis par amincissement et affûtageen croix optimisé. Réduction sensible des efforts de coupe grâce au profil de goujure spécial.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS-E, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 7,8mm

Foret hélicoïdal HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,8mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
27,65 CHF
CHF  11.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
23,05 CHF
CHF  11.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  15.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
CHF  12.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
13,70 CHF
CHF  5.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
11,40 CHF
CHF  5.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  11.15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
CHF  9.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  15.25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
CHF  12.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
29,90 CHF
CHF  12.25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
24,90 CHF
CHF  12.25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
35,50 CHF
CHF  14.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
29,60 CHF
CHF  14.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  71.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
CHF  59.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  31.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
CHF  26.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement TiAlN non revêtu non revêtu non revêtu non revêtu TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Longueur totale L 117 mm 117 mm 117 mm 117 mm 117 mm 117 mm 117 mm 119 mm 117 mm
⌀ nom. DC 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm
Tolérance ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
⌀ queue Ds 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 8 mm 7,8 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 63,3 mm 63,3 mm 63,3 mm 63,3 mm 63,3 mm 63,3 mm 63,3 mm 63,3 mm 63,3 mm
Type de produit Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux