Foret hélicoïdal HSS-E 4 mm

Réf.: 114580 4

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  12.05 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  10.05 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 338
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
  • Angle d'hélice: 35
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 4 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS E
Norme DIN 338
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Angle d'hélice 35 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 37 mm
Longueur des goujures Lc 43 mm
Longueur totale L 75 mm
⌀ queue Ds 4 mm
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 0,03 mm/tr
Bague de couleur vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114580 4
EAN / GTIN 4045197855220
Réf. fabricant 114580 4

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
75
Alu (à copeaux courts)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
40
Acier < 900 N/mm²
P
35
Acier < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
Fonte GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Foret hautes performances. Perçages précis par amincissement et affûtageen croix optimisé. Réduction sensible des efforts de coupe grâce au profil de goujure spécial.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.