{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 5,2 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 1897 | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 9,2 mm | |
Longueur des goujures Lc | 17 mm | |
Longueur totale L | 62 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113341 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197964557 | |
Réf. fabricant | 113341 5,2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret pour tôles HSS un côté, non revêtu, ⌀ DC h8: 5,2mm
Sur demande
Disponibilité
1 489 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 2.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 1.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 418 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
€6.69
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
€5.58
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
879 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
€5.13
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
€4.28
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
640 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
16,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
14,14 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | non revêtu | uncoated | uncoated | TiAlN |
Longueur totale L | 62 mm | 62 mm | 86 mm | 86 mm |
Arrosage interne | non | no | no | nein |
⌀ nom. DC | 5,2 mm | 5.2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
Norme | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Longueur des goujures Lc | 17 mm | 26 mm | 52 mm | 52 mm |