{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 4,9 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 1897 | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 9,7 mm | |
Longueur des goujures Lc | 17 mm | |
Longueur totale L | 62 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113341 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197964526 | |
Réf. fabricant | 113341 4,9 |