Il existe une alternative à ce produit

Foret à centrer CN HSS-E-PM 112060 avec coffret en plastique 90°, TiAlN, Type: 6-12

Réf.: 112106 6-12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: Norme d'usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Angle de pointe: 90

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS E PM
Norme Norme d'usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal h6
Angle de pointe 90 degré
Queue DIN 1835 B avec h6
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets à centrer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 112106 6-12
EAN / GTIN 4045197894304
Réf. fabricant 112106 6-12

Description

Exécution:

Jeu de forets à centrer CN dans un coffret en plastique.
Foret à centrer CN hautes performances.
Substrat utilisant la métallurgie des poudres pour répondre aux exigences élevées en termes de durée de vie et de précision de centrage. Excellente résistance à l'usure dans les aciers inoxydables.
Affûtage de pointe parfaitement centré avec âme centrale réduite, facilite le pré-perçage et permet une grande précision du trou de centrage. Très rigides grâce aux goujures courtes.
Avec méplats d'entraînement suivant DIN 1835-B.

Contenu:

4 forets à centrer CN 112060.

Contenu:

1 foret à centrer CN de chaque: Réf. 6; 8; 10; 12.

Livraison:

Jeu de 4 forets à centrer CN en coffret plastique.

Remarque(s):

Utiliser la vitesse de rotation pour le ⌀ de perçage effectif.