{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Angle de pointe | 90 degré | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets à centrer |
Référence article | 112108 6-12 | |
EAN / GTIN | 4067263117742 | |
Réf. fabricant | 112108 6-12 |