{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | Norme d'usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Angle de pointe | 90 degré | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets à centrer |
Référence article | 112105 6-12 | |
Réf. fabricant | 112105 6-12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |