Foret à centrer CN HSS-E 112000 avec coffret en plastique 90° 6-12

Réf.: 112107 6-12
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Angle de pointe: 90

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal h6
Angle de pointe 90 degré
Queue DIN 1835 B avec h6
Nombre de dents Z 2
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets à centrer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 112107 6-12
EAN / GTIN 4067263117735
Réf. fabricant 112107 6-12

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Jeu de forets à centrer CN dans un coffret en plastique.
Avec méplats d’entraînement suivant DIN 1835-B.Affûtage de pointe parfaitement centré avec âme centrale réduite, facilite le pré-perçage et permet une grande précision du trou de centrage. Très rigides grâce aux goujures courtes.

Contenu:

4 forets à centrer CN 112000.

Contenu:

respectivement 1 foret à centrer CN: Réf. 6; 8; 10; 12.

Livraison:

Jeu de 4 forets à centrer CN en coffret plastique.

Remarque(s):

Utiliser la vitesse de rotation pour le ⌀ de perçage effectif
(pas en général pour le foret extérieur-⌀)