Foret à centrer étagé pour avant-trous HSS-E A M8

Réf.: 111310 M8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 332/2
  • Type: A
  • Tolérance ⌀ nominal: 0 / -0,05
  • Angle de lamage: 60

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Revêtement non revêtu
    Type d'outils HSS E
    Norme DIN 332/2
    Type A
    Tolérance ⌀ nominal 0 / -0,05
    Angle de lamage 60 degré
    Sens de la coupe à droite
    Queue Queue cylindrique avec h7
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne non
    ⌀ nom. DC 6,8 mm
    ⌀ D1 1er étage avec chanfrein ±0,05 8,4 mm
    ⌀ D2 2ème étage 14 mm
    Hauteur d’étage L1 1. étage 19 mm
    Hauteur d’étage L2 2. étage 23 mm
    Pour ⌀ pièce 150 − 180 mm
    ⌀ queue Ds 14 mm
    Longueur totale L 88 mm
    Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,12 mm/tr
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Centrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 111310 M8
    EAN / GTIN 4062406101916
    Réf. fabricant 111310 M8

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    65
    Alu (à copeaux courts)
    N
    65
    Alu > 10% Si
    N
    60
    Acier < 500 N/mm²
    P
    28
    Acier < 750 N/mm²
    P
    30
    Acier < 900 N/mm²
    P
    30
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    9
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    7
    INOX < 900 N/mm²
    M
    7
    Fonte GG(G)
    K
    28
    CuZn
    N
    35
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Foret à centrer étagé pour le centrage d'avant-trous de taraudage suivant le type A.
    Pour la réalisation combinée du centrage, du chanfrein d'entrée et de l'avant-trou en une seule opération.