{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 332/2 | |
Type | A | |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / -0,05 | |
Angle de lamage | 60 degré | |
Sens de la coupe | à droite | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ nom. DC | 2,5 mm | |
⌀ D1 1er étage avec chanfrein ±0,05 | 3,2 mm | |
⌀ D2 2ème étage | 6 mm | |
Hauteur d’étage L1 1. étage | 8 mm | |
Hauteur d’étage L2 2. étage | 9 mm | |
Pour ⌀ pièce | 30 − 40 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Longueur totale L | 55 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | foret à centrer |
Référence article | 111310 M3 | |
EAN / GTIN | 4062406101473 | |
Réf. fabricant | 111310 M3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |