{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
Angle de lamage | 60 degré | |
Sens de la coupe | à droite | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ nom. DC | 1,6 mm | |
Pour ⌀ pièce | 10 − 15 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Longueur totale L | 35,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,02 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Foret à centrer |
Référence article | 111050 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197796172 | |
Réf. fabricant | 111050 1,6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret à centrer HSS-E A 1,6 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF 7.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
68 article(s) en stock
CHF 4.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
72 article(s) en stock
CHF 3.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 8.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35 |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | Queue cylindrique avec h7 | Queue cylindrique avec h7 | Queue cylindrique avec h7 |
Tolérance de queue | h7 | h7 | h7 | h7 |
Type | A | A | A | A |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |