{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
Angle de lamage | 60 degré | |
Sens de la coupe | à droite | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ nom. DC | 4 mm | |
Pour ⌀ pièce | 40 − 63 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Longueur totale L | 56 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Foret à centrer |
Référence article | 111000 4 | |
EAN / GTIN | 4045197000170 | |
Réf. fabricant | 111000 4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret à centrer HSS A, non revêtu, ⌀ nom. DC k12: 4mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock
CHF 9.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
53 article(s) en stock
CHF 7.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF 13.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock
CHF 27.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 38.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | TiAlN | TiAlN |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 56 mm | 56 mm | 55 mm | 56 mm | 56 mm |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Type | A | A | A | A | A |
⌀ queue Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Type de produit | Foret à centrer | Foret à centrer | Foret à centrer | Foret à centrer | Foret à centrer |