{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
Angle de lamage | 60 degré | |
Sens de la coupe | à droite | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ nom. DC | 2,5 mm | |
Pour ⌀ pièce | 20 − 30 mm | |
⌀ queue Ds | 6,3 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Longueur totale L | 45 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Foret à centrer |
Référence article | 111000 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197000156 | |
Réf. fabricant | 111000 2,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret à centrer HSS A 2,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
114 article(s) en stock
CHF 7.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
64 article(s) en stock
CHF 5.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
56 article(s) en stock
CHF 10.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 10.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Tolérance de queue | h7 | h7 | h7 | h7 |
Angle de lamage | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | k12 | k12 | k12 |
Type | A | A | A | A |
⌀ queue Ds | 6,3 | 6,3 | 8 | 6,3 |
Type de produit | Foret à centrer | Foret à centrer | Foret à centrer | Foret à centrer |